Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 12VDC; 30Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 9Nm; IP65; 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 12VDC; 30Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 9Nm; IP65; 7A
Motor: DC; 12VDC; 30Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 9Nm; IP65; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-319.3860.20.00
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     319.3860.20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
doga dc-motor 12v
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Stromaufnahme: 7A
Übersetzer: 81:1
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 9Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 30Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, doga getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.