Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 24VDC; 25Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 4Nm; IP40; 1,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-317.2761.30.00
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     317.2761.30.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 1,1A
Übersetzer: 62:1
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 4Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 25Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.