Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3075-OR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3075 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
einzelader awg 18 orange
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,84mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 22,75*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 21,38*
€ 29,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,75*
€ 27,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.