Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3075 OR005 WIRE, ORG, 18AWG, 16/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812785
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3075 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
einzelader awg 18 orange
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1 &, TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284, VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 2.845 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.816 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht orange, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3075 OR005, 2812785, 281-2785
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 16,07*
    € 22,53*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 21,54*
    € 29,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,54* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.