Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge; screw; SCALE™-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SP0320V2A0-17
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SP0320V2A0-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Ausgangsstrom: 20A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 214,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 234,67*
€ 319,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.