Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge; pin header; 1.7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SD300C17A1
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SD300C17A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14...16V DC
Frequenz: 60kHz
Ausgangsstrom: 30A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.