Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; DP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; DP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/230VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; DP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-2NT1-7
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2NT1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...71°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: geschraubt
Entspricht Norm: CSA;UL;CE
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17mm
Passendes Zubehör: 10PA4
Herstellerserie: NT
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 19,41*
3
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,58*
1 Tag
93
1
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 47,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 30,84*
€ 53,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,57*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,29*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,39*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,49*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.