Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter (EIN)-AUS-(EIN) 18 A 2 Wechsler IP67 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131787
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2NT1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter, Typ=2NT1-7, Breite=22.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.4 mm, Höhe=63.19 mm, Kontaktspannung=28 VDC, Länge=33.53 mm, Pole=2, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Buchse, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Schutzart=IP67 IP68, Gewindegrösse=15/32-32 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=18 A, Serien=NT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
29 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
51,24 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500500
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,01*
€ 19,39*
3
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 41,51*
Lager 115
93
1
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 47,63*
1
€ 5,90*
ab € 30,79*
€ 53,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,52*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,50*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,46*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,87*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.