Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 20A; 160W; TO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 20A; 160W; TO3
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 20A; 160W; TO3
Artikel-Nr.:
     2805-2N6284
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6284G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Leistungstransistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO3
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 100...18000
Kollektor-Emitter-Strom: 20A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 160W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tray
Transistor-Art: Darlington
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 5,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 6,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.