Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 4A; 40W; TO225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 4A; 40W; TO225
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 4A; 40W; TO225
Artikel-Nr.:
     2805-2N6036G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6036G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO225
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.