Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 120V; 1A; 1/10W; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 120V; 1A; 1/10W; TO39
Transistor: NPN; bipolar; 120V; 1A; 1/10W; TO39
Artikel-Nr.:
     2805-2N5682-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N5682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 30MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 120V
Transistorverstärkung: 40...150
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1/10W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.