Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,5A; 0,8/3W; TO39; 12dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,5A; 0,8/3W; TO39; 12dB
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,5A; 0,8/3W; TO39; 12dB
Artikel-Nr.:
     2805-2N1613-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N1613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 60MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 20...120
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,8/3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Geräuschfaktor: 12dB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1236
10
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,147*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.