Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzableiter Einsatz; Typ 1+2; Pole: 1; In 8/20us: 80kA; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzableiter Einsatz; Typ 1+2; Pole: 1; In 8/20us: 80kA; -40÷80°C
Blitzableiter Einsatz; Typ 1+2; Pole: 1; In 8/20us: 80kA; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB815710R2600
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T1-T2 12.5-275S C QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Netz-Art: TN-S;TT;TN-C
Stoßstrom In (8/20)µs: 80kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,1kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Installations Zubehör-Typ: Blitzableiter Einsatz
Stoßstrom In (10/350)µs: 12,5kA
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,39*
€ 83,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,44*
€ 89,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 91,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,00*
€ 97,68*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 101,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.