Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; 0,08÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 3; blau; 281; 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder: Schienen-; 0,08÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 3; blau; 281; 800V
Verbinder: Schienen-; 0,08÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 3; blau; 281; 800V
Artikel-Nr.:
     2805-281-651
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Hersteller: WAGO
Farbe: blau
Nennspannung: 800V
Nennstrom: 32A
Äußere Abmessungen: 6x37x61,5mm
Steckverbinder-Serie: 281
Leitungsquerschnitt: 0,08...4mm2
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 3
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,94713*
€ 1,17713*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,21*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9805*
€ 1,2105*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01804*
€ 1,25804*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,285*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-348
ab € 0,23737*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.