Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 24AWG; PFA; weiß; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 24AWG; PFA; weiß; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 24AWG; PFA; weiß; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-2624-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2624 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Entspricht Norm: UL 11905
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,96mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 755,19*
€ 938,00*
Frei Haus
ab € 1.605,64*
€ 1.796,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 938,00*
€ 1.116,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 829,33*
€ 986,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 793,81*
€ 944,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 771,04*
€ 917,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 755,19*
€ 898,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,75519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.