Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-21700601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 22AWG...27AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 13,69*
10
€ 5,46*
ab € 10,953*
€ 13,813*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 13,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 14,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.