Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ED-IE-AX-6A-B-20-FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC DATA RJ45 ED-IE-AX-6A-B-20-FC Kompletter elektrischer Anschluss 1 A
Lapp EPIC DATA RJ45 ED-IE-AX-6A-B-20-FC Kompletter elektrischer Anschluss 1 A
Artikel-Nr.:
     3461-40179036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700601
EAN/GTIN:
     4044776146636
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
ISO/IEC 60603-7-51, RJ45 bis 500 MHz, UL gelistet (E-File E353543), ISO/IEC 11801, Cat.5e, Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet RJ45-Stecker, Geeignet für 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T, Gehäuse: Zinkdruckguss grau, 4 verschiedene gewinkelte Kabelabgänge realisierbar, Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Ausführung:
Stecker (Plug)
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, 21700601, Modularer Steckverbinder, Buchse, Cat-Stecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Industriesteckverbinder, Ka, Modularer Steckverbinder (Industriesteckverbinder), Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Rechtecksteckverbinder, Schwerer Steckverbinder, Telefonstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 13,76*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 13,82*
10
Frei Haus
ab € 10,973*
€ 13,883*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 13,93*
10
Frei Haus
ab € 11,421*
€ 14,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.