Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-2132-6.U
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2132-6.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose
Hersteller: PCE
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Nennspannung: 230V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 20,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 23,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 31,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.