Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 2132-6.u CEE Kupplung 16 A 3polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936998-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2132-6.u
EAN/GTIN:
     9003399703614
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose
PC Electric Shark 2132-6.u CEE Kupplung 16 A 3polig 1 St.

CEE-Kupplung 16A 3p 6h IP67 SHARK (bronze-grün)

CEE-Kupplung 16A 3p 6h IP67 SHARK (bronze-grün)

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Bronze-Grün (matt) · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 6h
Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP67
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl Adern:
3
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, PC Electric, 2132-6.u, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 19,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 19,98*
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 23,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 31,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.