Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-MPS.41P Leistungsrelais Grau
ABB CM-MPS.41P Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740884R3300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-MPS.41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;zu geringe Spannung;Phasenasymmetrie;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 300V AC...500V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 300...500V AC
Herstellerserie: CM-MPS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,04*
€ 120,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 110,03*
€ 131,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,17*
€ 155,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,86*
€ 155,85*
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 163,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.