Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 220÷240VAC; DPDT; 250VAC/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740831R1400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740831R1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...65°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3...30V;30...300V;60...600V;6...60V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Herstellerserie: CM-ESS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,22*
€ 128,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,50*
€ 133,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 108,77*
€ 135,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,26*
€ 143,63*
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 159,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.