Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730020R3100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 0,05s...300h
Ausgangs-Art: SPDT
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-MVS.12S
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,54*
€ 67,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,85*
€ 73,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 83,17*
€ 8,95*
ab € 68,48*
€ 85,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,00*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.