Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zeitrelais T. 113.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7466983
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R3100 CT-MVS.12S
EAN/GTIN:
     4016779851398
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Tiefe = 113.4mm
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc

Multifunktionszeitgeber Serie CT-MVS. Die Serie CT-MS umfasst eine Reihe von elektronischen Multifunktionszeitgebern aus der Serie CT-S. Sie bieten 5, 10 bzw. 11 Zeitgeberfunktionen und 10 oder 10 (x2) Zeitbereiche, die bei allen Modellen der Serie möglich sind. Alle elektronischen Zeitgeber der Serie CT-S sind mit zwei verschiedenen Anschlussklemmenausführungen erhältlich. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Zweikammer-Käfiganschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy-Connect-Technologie (Steckanschlüsse) wählen. Dies wird durch ein "P" oder ein "S" am Ende der Hersteller-Teilenummer deutlich gemacht. Zeitgeberfunktionen: EIN-Verzögerung, AUS-Verzögerung mit Hilfsspannung, Impuls-EIN, Impuls-AUS mit Hilfsspannung, symmetrische EIN- und AUS-Verzögerung, Blinkstart mit EIN oder AUS, Stern-Dreieck-Umschalten mit Impuls, Impulsformer, akkumulierte EIN-Verzögerung, EIN/AUS-Funktion 10 Zeitbereiche (0,05 s → 300 h) Steuereingang mit Spannung – Entsprechende Auslösung für Start der Zeitsteuerung, Stopp/Pause der Zeitsteuerung oder Auswählen von Zeitsteuerungsfunktionen Präzise Einstellung über Bedienelemente an der Vorderseite Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene 2 Wechselkontakte (1-polige Umschalter) Breite: 22,5 mm (0,89") 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Tiefe:
113.4mm
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais abb, industrierelais, 7466983, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, ABB, 1SVR730020R3100CTMVS12S, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,54*
€ 67,26*
€ 5,90*
ab € 51,85*
€ 73,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 83,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,48*
€ 85,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,00*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.