Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 45V; 0,1A; SOD923; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SS417TM-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1SS417TM_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1A
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.