Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,5W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1SMA5929BT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5929BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 1,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,1006*
€ 0,3613*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,44*
2 Tage
3305
5
€ 5,95*
ab € 0,4026*
€ 0,7841*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.