| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1869469 Herst.-Nr.: 1SMA5929BT3G EAN/GTIN: 5059045732310 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Verlustleistung max. = 1,5 W Gehäusegröße = SMA (CASE 403D) Zenertyp = Spannungsregler Toleranz Zener-Spannung = ±5% Pinanzahl = 2 Prüfstrom = 25mA Zener Lastwiderstand max. = 600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA Rest-Sperrstrom max. = 500nA Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2mm Automobilstandard = AEC-Q101 Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Verlustleistung max.: | 1,5 W | Gehäusegröße: | SMA (CASE 403D) | Zenertyp: | Spannungsregler | Toleranz Zener-Spannung: | ±5% | Pinanzahl: | 2 | Prüfstrom: | 25mA | Zener Lastwiderstand max.: | 600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA | Rest-Sperrstrom max.: | 500nA | Abmessungen: | 4.57 x 2.92 x 2mm | Automobilstandard: | AEC-Q101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 1869469, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5929BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,1001* | € 0,3637* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,20* | € 0,44* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4026* | € 0,7741* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|