Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819-T
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5819-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode do-41
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 110pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, zetex diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6508
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0719*
€ 0,5859*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 1,245*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.