Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 70V; 15mA; DO35; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 70V; 15mA; DO35; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 70V; 15mA; DO35; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N5711
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 15mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,0778*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,116*
2 Tage
925
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,169*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1767*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,556* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.