Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5711 DO-35 70V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33130
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
1N5711
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
70 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
0.2 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
100 ps
Diodenkapazität C(D):
2 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
15 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
15 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, STMicroelectronics, 687-0763, 497-2499-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0431*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1568*
2 Tage
3792
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1714*
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,0315*
€ 0,3119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1568*
€ 0,1866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.