Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-1N5404-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5404-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,181*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,48*
1 Tag
5767
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,641*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,277*
€ 0,699*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.