Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 400V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Diode , 400V / 3A, 2-Pin DO-201AD
Artikel-Nr.:
     108EL-1652353
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5404-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040703537
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Universal-Gleichrichter 1N5400–1N5408 von Vishay aus Kunststoff. 1N5400–1N5408 von Vishay sind eine Serie universeller Gleichrichter. Die Gleichrichter dieser Serie sind mit einem geformten Epoxidharzgehäuse mit dem Format DO-201AD ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. Fähig zur Bewältigung hoher Stoßspannungen in Durchlassrichtung Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leckstrom Tauchlöten bei +245 °C für max. 10 Sekunden. Schwer entflammbar gemäß UL94 V-O > 500 ns Standard Recovery. Großer Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +150 °C. Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102. Ein farbiges Band kennzeichnet das Kathodenende. Produktanwendungen:. Die Gleichrichter 1N5400–1N5408 sind ideal für universelle Gleichrichtung in Stromwandlern, Wechselrichtern, Freilaufdioden und Netzteilen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: 1652353, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5404E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,12215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,352*
€ 294,34888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,638*
€ 268,50922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,152*
€ 222,71088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,786*
€ 219,89534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,01*
€ 203,5019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.