Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 82V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 82V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA
Diode: Zener; 5W; 82V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5375BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5375BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 82V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,491*
10
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,529*
1 Tag
311
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,712*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.