Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 82V / 5 W max, Surmetic 40 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7743319
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5375BG
EAN/GTIN:
     5059042067897
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 82V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = Surmetic 40
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15mA
Zener Lastwiderstand max. = 720Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5364 bis 1N5388, ON Semiconductor. Eine komplette Reihe von 5-Watt-Zenerdioden mit engen Grenzen und verbesserten Betriebseigenschaften.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
82V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
Surmetic 40
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15mA
Zener Lastwiderstand max.:
720Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 7743319, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5375BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,492*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,53*
1 Tag
311
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,717*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.