Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Artikel-Nr.:
     2805-1N5060TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5060TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD57
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4µs
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
842
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1 Tag
13120
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4389*
€ 0,8102*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,06*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.