Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP SOD-57 400V 2A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020281
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5060TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
10er Pack Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP SOD-57 400V 2A

Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP SOD-57 400V 2A

Typ: 1N5060TAP
Gehäuse: SOD-57
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Durchlassstrom I(F): 2 A
Sperrspannung U(R): 400 V
Durchlassspannung U(F): 1.15 V
Kategorie: Avalanche Diode
Durchlassspannung Referenz: 2.5 A
Sperrstrom I(r): 1 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 4 µs
Produkt-Art: Avalanche Diode
Hersteller-Nr.: 1N5060TAP
EAN: - - - - - - - - -
Trockenlänge: 8,10 m
Abmessungen: B 103 x T 53 cm

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 1N5060TAP, 1N5060TAP-ND, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
842
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
13120
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4389*
€ 0,8102*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,06*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.