Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 400V; 1A; unverpackt; Ifsm: 30A; CASE59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 400V; 1A; unverpackt; Ifsm: 30A; CASE59
Diode: Schaltdiode; THT; 400V; 1A; unverpackt; Ifsm: 30A; CASE59
Artikel-Nr.:
     2805-1N4936G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4936G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, schaltdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,383*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,5019*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.