Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 7,5V; DO41; einzelne Diode; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 7,5V; DO41; einzelne Diode; 10uA
Diode: Zener; 1W; 7,5V; DO41; einzelne Diode; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N4737ATR
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4737ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 1W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0528*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,0797*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.