Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 7.5V / 1 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662853
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4737ATR
EAN/GTIN:
     5059042262179
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 34mA
Zener Lastwiderstand max. = 4Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N4728A - 1N4758A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
34mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1662853, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N4737ATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0528*
20
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,0797*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.