Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 75V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 2A; DO35; 440mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4151TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4151TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 0,44W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.