Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,2V; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,2V; 200mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,2V; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WS-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 350mA
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48000
15000
Frei Haus
ab € 0,0206*
€ 0,0269*
100
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0344*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0199*
€ 0,0512*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4148WS-HE3-08
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.