Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD323F; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WS-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N4148WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.