Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD123F; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4148W-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N4148W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.