Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 4A; DO35; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 4A; DO35; 500mW
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 4A; DO35; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.