Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 75V; 200mA; Rolle,Band; Ifsm: 2A; DO35; 20ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 75V; 200mA; Rolle,Band; Ifsm: 2A; DO35; 20ns
Diode: Schaltdiode; THT; 75V; 200mA; Rolle,Band; Ifsm: 2A; DO35; 20ns
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148-1
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     1N4148-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.