Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; 0805; Ufmax: 1V; Ifsm: 0,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; 0805; Ufmax: 1V; Ifsm: 0,5A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; 0805; Ufmax: 1V; Ifsm: 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148-0805
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     CD4148WS(0805C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.