Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4003G-T
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4003G-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,056*
€ 0,4652*
2 Tage
255
5
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,5988*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4003-E3/54
ab € 0,0403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.