Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot/grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 3; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot/grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 3; 20mA
LED; im Gehäuse; rot/grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 3; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-1882.2781
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1882.2781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün/gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;588nm;660nm
Diodenlinse: diffus;grün;gelb;rot
Helligkeit der Farbe grün: 10...20mcd
Helligkeit der Farbe rot: 1,2...4mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 3
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,55*
2 Tage
962
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 8,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
Zubehör
Mentor
1276.1003
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.