Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; ETFE; blau; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; ETFE; blau; 30,5m; 100ft
Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; ETFE; blau; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-1805-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1805 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht blau
Hersteller: ALPHA WIRE
Betriebstemperatur: -70...150°C
Entspricht Norm: UL 1516
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: ETFE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,51mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,14*
€ 32,64*
€ 8,95*
ab € 27,06*
€ 38,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 40,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,11*
€ 47,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.