Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 200÷440VAC; für DIN-Schiene; 30kW; 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-175G5169
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MCD 201-030-T4-CV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: DANFOSS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 200...440V AC
Steuerspannung: 110...240V AC
Modul-Typ: Softstart
Max. Motorleistung: 30kW
Dauernennstrom: 60A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 2...20/2...20s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,27*
€ 910,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,26*
€ 894,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,43*
€ 827,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,95*
€ 799,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.