Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; IDC
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-17-150284
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-150284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,83...6,73mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 19,45*
10
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.